Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schuhrost für Umkleidebank-System, 1015 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Schuhrost für Umkleidebank-System, 1015 mm, Stahl
Artikel-Nr.:  224-ML01/041912
Hersteller:  Sypro Wolf
Herst.-Nr.:  131459
EAN:  k.A.
Schuhrost für Umkleidebank-System: - Material: Stahl oder Edelstahl
- In 3 verschiedenen Längen erhältlich - Material: Stahl
... > LBE > Büroeinrichtung > Gemeinschaftsräume
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank-Systeme, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidesitzbank
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
€ 3,95*
€ 18,85*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG