Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker Shark, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Hocker Shark, natur
Artikel-Nr.:  224-ML01/040891
Hersteller:  Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:  1163 0891
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hocker
Hocker Shark: - Stahlrohr konisch, ø 35/17 mm
- Muldensitz Buche massiv, naturfarben
- Gestell perlsilber pulverbeschichtet
- Sitzmaße: H 420 x ø 340 mm - Stahlrohr konisch, ø 35/17 mm
- Muldensitz Buche massiv, naturfarben
- Gestell perlsilber pulverbeschichtet
- Sitzmaße: H 420 x ø 340 mm
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Beistellhocker, Shark
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 54,10*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG