Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenzsessel MURANO, Schwinger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Konferenzsessel MURANO, Schwinger, schwarz
Artikel-Nr.:  224-ML01/040232
Hersteller:  Leyform
Herst.-Nr.:  22241 L-P5 576
EAN:  k.A.
Konferenzsessel MURANO: - passend zu den Chefsesseln MURANO I und II
- feuerschutzimprägnierte Weichschaumpolsterung
- verchromte Stahlarmlehnen, gepolstert und mit gleichem Leder bezogen wie Sitz und Rückenkissen
- Bezug: Sitz- und Rückenpolster Rind-Nappaleder chromgegerbt, anilindurchgefärbt
- Gestell: Chrom
- Rückenlehnenhöhe: 425 mm
- Sitzmaße: H 485 x B 500 x T 490 mm
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie Mit Schwinger-Gestell. Passend zu den Chefsesseln Muano I und Murano II.
  • Feuerschutzimprägnierte Weichschaumpolsterung
  • verchromte Stahlarmlehnen, gepolstert und mit gleichem Leder bezogen wie Sitz und Rückenkissen
  • Bezug: Sitz- und Rückenpolster Rind-Nappaleder chromgegerbt, anilindurchgefärbt
  • Gestell: Chrom
  • Rückenlehnenhöhe: 425 mm
  • Sitzhöhe: 485 mm
  • Sitzbreite: 500 mm
  • Sitztiefe: 490 mm
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie
  • ... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
    Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Stühle, Lederstuhl, Leder, Konferenzstuhl, Besprechungsstuhl, Lederbesprechungsstuhl, Lederswinger, Lederbesucherstuhl, Schwingerstuhl, Swingerstuhl, Schwingersessel, Murano
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 356,44*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 356,44*
    € 424,16
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG