Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hocker, schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Hocker, schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:   224-ML01/040168
Hersteller:   Leyform
Herst.-Nr.:   58081N-B 640
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Hocker
Hocker: - mit Rollen für Teppichböden - mit 5-strahligem Fußkreuz - Sitzhöhen-Verstellung durch Sicherheitslift - Sitztiefe: 390 mm - Sitzbreite: 390 mm - Sitzhöhe: 480-570 mm - Gestell: Schwarz
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, Stuhl, Polsterhocker, Stühle
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 4 Tage € 3,95* € 84,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,53* €  100,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG