Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NT-BOX Flat-Pack, (18 HE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
NT-BOX Flat-Pack, (18 HE)
Artikel-Nr.:  224-ML01/039872
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  7418500
EAN:  k.A.
Schäfer NT-Box®-Wandgehäuse: Speziell für kleine Netzwerke und Unterverteilungen konzipiert. Hochwertiges, passiv belüftetes Stahlgehäuse in Lichtgrau (RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung in 2 Ausführungen: kostengünstige NT-Box® Flat-Pack-Lösung zur Selbstmontage und NT-Box® Wandgehäuse (installationsfertig montiert).
- Maße: T 500 x B 570 mm
- Sichttüre aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas, mit Schloss

Flat-Pack
- 19??-Lochwinkel für frontseitige Montage, Kabeleinführung durch Dach- und Bodenbereich
- optimale Zugänglichkeit durch einfaches Aufschließen der Türen und Vorziehen der Seitenwände (schraubenlos)
- kostengünstige Lösung zur Selbstmontage

Wandgehäuse
- feststehendes Wandteil mit Perforation und beiliegenden Bürstenleisten, inkl. 3 mm Doppelbartschloss
- schwenkbares Mittelteil inkl. 19??-Lochwinkel für frontseitige Montage
- optimale Zugänglichkeit durch einfaches Aufschließen der Türen und Vorziehen der Seitenwände (schraubenlos)
- installationsfertig montiert

HE=Höheneinheiten, 1 Höheneinheit = 44,45 mm Speziell für kleine Netzwerke und Unterverteilungen konzipiert. Hochwertiges, passiv belüftetes Stahlgehäuse in Lichtgrau (RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung.
- Tiefe: 500 mm und Breite 570 mm
- Sichttüre aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas, mit Schloss

NT-Box® Flat-Pack
- 19??-Lochwinkel für frontseitige Montage, Kabeleinführung durch Dach- und Bodenbereich
- optimale Zugänglichkeit durch einfaches Aufschließen der Türen und Vorziehen der Seitenwände (schraubenlos)
- kostengünstige Lösung zur Selbstmontage


HE=Höheneinheiten, 1 H
... > LBE > EDV > Serverschränke, LAN-Regale
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Box, LAN-Regal, NT-Box-Wandgehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 245,96*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG