Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NT-BOX Flat-Pack, (6 HE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
NT-BOX Flat-Pack, (6 HE)
Artikel-Nr.:  224-ML01/039868
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  7406500
EAN:  k.A.
Schäfer NT-Box®-Wandgehäuse: Speziell für kleine Netzwerke und Unterverteilungen konzipiert. Hochwertiges, passiv belüftetes Stahlgehäuse in Lichtgrau (RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung in 2 Ausführungen: kostengünstige NT-Box® Flat-Pack-Lösung zur Selbstmontage und NT-Box® Wandgehäuse (installationsfertig montiert).
- Maße: T 500 x B 570 mm
- Sichttüre aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas, mit Schloss

Flat-Pack
- 19??-Lochwinkel für frontseitige Montage, Kabeleinführung durch Dach- und Bodenbereich
- optimale Zugänglichkeit durch einfaches Aufschließen der Türen und Vorziehen der Seitenwände (schraubenlos)
- kostengünstige Lösung zur Selbstmontage

Wandgehäuse
- feststehendes Wandteil mit Perforation und beiliegenden Bürstenleisten, inkl. 3 mm Doppelbartschloss
- schwenkbares Mittelteil inkl. 19??-Lochwinkel für frontseitige Montage
- optimale Zugänglichkeit durch einfaches Aufschließen der Türen und Vorziehen der Seitenwände (schraubenlos)
- installationsfertig montiert

HE=Höheneinheiten, 1 Höheneinheit = 44,45 mm Speziell für kleine Netzwerke und Unterverteilungen konzipiert. Hochwertiges, passiv belüftetes Stahlgehäuse in Lichtgrau (RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung.
- Tiefe: 500 mm und Breite 570 mm
- Sichttüre aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas, mit Schloss

NT-Box® Flat-Pack
- 19??-Lochwinkel für frontseitige Montage, Kabeleinführung durch Dach- und Bodenbereich
- optimale Zugänglichkeit durch einfaches Aufschließen der Türen und Vorziehen der Seitenwände (schraubenlos)
- kostengünstige Lösung zur Selbstmontage


HE=Höheneinheiten, 1 H
... > LBE > EDV > Serverschränke, LAN-Regale
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Box, LAN-Regal, NT-Box-Wandgehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 21 Tage Frei Haus € 166,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  166,82* €  198,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG