Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IT-19"" Comfort-Schutzschrank, 38 Höheneinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
IT-19"" Comfort-Schutzschrank, 38 Höheneinheiten
Artikel-Nr.:  224-ML01/039525
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  6482500
EAN:  k.A.
IT-19"" Comfort-Schutzschränke: Innovative Systemschränke für Server und Netzwerke, auch als 19""-Schrank. Ein Stahlblech-Korpus mit vorderer Sichttür und hinterer Stahlblechtür sowie abnehmbare Seitenwände ermöglichen den freien Zugang für Installation und Service. Schwenkhebelgriffe mit Sicherheitseinsatz schützen vor unbefugtem Zugriff. Des Weiteren mit bodenseitiger Kabeleinführung sowie einer Deckeleinheit mit 2 Axiallüftern und Temperaturregler. Mit 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar. Erhältlich in 2 Höhen (1240 mm/24 HE* und 1840 mm/37 HE*).
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- mit montierten 19""-Systemeinbauten vorne und hinten, ohne Böden
- Maße: B 600 x T 1000 mm

* HE = Höheneinheiten (1 HE = 44,45 mm)


Zubehör: (bitte separat bestellen)
- 486,6 mm (19"") Fachboden, Festeinbau, 500 mm tief mit Lüftungsschlitzen
- 486,6 mm (19"") Fachboden, ziehbar, 500 mm tief, lichtgrau mit Lüftungsschlitzen
- 486,6 mm (19"") Befestigungsmaterial für Server- und Hardwareeinbau
- Tastatureinschub Comfort mit Tastatur und Mouse
- Steckddosenleiste: 8-fach, Ausführung Deutschland
- Steckdosenleiste: 5-fach, mit Überspannungsschutz
- Klettverschluss Kabelbinder, 1 Paket = 10 Stück Innovative Systemschränke für Server und Netzwerke, auch als 19""-Schrank. Ein Stahlblech-Korpus mit vorderer Sichttür und hinten abschließbarer Rückwand sowie abnehmbare Seitenwände ermöglichen den freien Zugang für Installation und Service. Schwenkhebelgriffe mit Sicherheitseinsatz schützen vor unbefugtem Zugriff. Des Weiteren mit bodenseitiger Kabeleinführung sowie einer Deckeleinheit mit 2 Axiallüftern und Temperaturregler. Mit 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar. Höhe 1960 mm/38 HE* Farbe: L
... > LBE > EDV > Serverschränke, LAN-Regale
Weitere Suchbegriffe: SAS, Server-Schrank, Serverschrank, LAN-Regal, Systemschränke, Computertisch, PC-Tisch, Mult-Media-Center, Server-Regal, LAN-Arbeitsstation, Multi PC-Station, PC-Tisch Terminal, Datamobil
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 907,02*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG