Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cockpit-Schreibtisch, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Cockpit-Schreibtisch, Buche
Artikel-Nr.:  224-ML01/037100
Hersteller:  Wellemöbel
Herst.-Nr.:  72658, BUCHE, FARBNR.202
EAN:  k.A.
ALMONDO Schreibtische: Vom Profi- bis zum Heimbüro können Sie mit ALMONDO Ihre Einrichtungswünsche realisieren - das variable Büromöbelprogramm lässt sich perfekt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Die Schreibtische entsprechen den neuesten Erkenntnissen der EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische und zukunftsweisende Arbeitsplätze. Die Arbeitsplattenstärke beträgt 28 mm, die C-Fußgestelle aus Stahl in Weißaluminium (RAL 9006) sind von 680-820 mm höhenverstellbar und in Traversalbauweise gefertigt. Optional können diese mit alu- bzw. anthrazitfarbigen Seitenblenden versehen werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Tische mit alufarbigen Stahlrückwänden auszustatten. Das Highlight der verschiedenen Tische ist der Cockpit-Schreibtisch sowie der Tisch mit einer Nierenform-Arbeitsplatte und einem untergebauten Stützcontainer, der rechts oder links montiert werden kann. Ebenso bieten die Schreibtische mit einem kurzen C-Fuß die erforderliche Beinfreiheit bei Verkettungen.
Dekor und Farben
Zwei Varianten stehen zur Auswahl: zum einen ein klassischer und wohnlicher Holzton für Korpus und Front in Buche-Dekor, oder eine spannungsreiche Optik mittels Korpusfarbe in Aluminium und der Front in dunklem Anthrazit. Alle Materialien sind aus einer E1-Qualität gefertigt und haben eine strapazierfähige Melaminharz-Oberfläche.
- GS-geprüft

Schreibtisch, höhenverstellbar
- 2 lange C-Füße
- Maße: B 1600 oder 1200 x T 800 x H 680-820 mm

Schreibtisch für Verkettungen
- höhenverstellbar
- 1 langer, 1 kurzer C-Fuß
- Maße: B 1600 oder 1200 x T 800 x H 680-820 mm

Cockpit-Schreibtisch
- höhenverstellbar
- Maße: B 1600 x T 800 x H 680-820 mm

Schreibtisch in Nierenform
-
... > LBE > Büromöbelprogramme > Almondo
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Wangenschreibtisch, Winkelschreibtisch, Almondo, Büroschreibtisch, Büroeinrichtung, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 25 Tage Frei Haus € 288,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  288,82* €  343,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG