Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Böden, 600x350 mm, verzinkt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Böden, 600x350 mm, verzinkt, 2 Stück
Artikel-Nr.:  224-ML01/031050
Hersteller:  Schulte
Herst.-Nr.:  4554-V
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Regal
Schulte
Zusäztzliche Böden: Zusätzliche Böden für Steckregale.
- Tragkraft: 85 kg*
- 2 Stück = 1 Paket
Lieferbar in verzinkter Ausfühung, in Weiß oder in Granit/Hammerschlag.

*bei gleichmäßig verteilter Last Zusätzliche Böden für Steckregale.
- Tragkraft: 85 kg*
- 2 Stück = 1 Paket
verzinkte Ausfühung

*bei gleichmäßig verteilter Last
... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Regale
Weitere Suchbegriffe: Kellerregal, Bürolagerregal, Wandregal, Regalsystem, Einlegeboden, Fachboden, Schrankboden, Fachböden, Stahlblechboden, Zwischenboden, Boden
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
14 Tage
€ 3,95*
€ 22,90*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG