Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

artex-Toilettenpapier, 2-lagig, 96 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
artex-Toilettenpapier, 2-lagig, 96 Rollen
Artikel-Nr.:  224-ML01/029054
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
artex Toilettenpapier:
  • pro Rolle 250 Blatt
  • aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt
  • 2-lagig
  • 96 Rollen = 1 Paket
  • pro Rolle 250 Blatt
  • aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt
  • 2-lagig
  • 96 Rollen = 1 Paket
  • ... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Sanitärzubehör
    Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Artex
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 34,78*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    1 Stück enthält 96 Rollen
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG