Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch, 1950 x 1000/800 x 720-820 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Freiformtisch, 1950 x 1000/800 x 720-820 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:  224-ML01/028329
Hersteller:  Kerkmann
Herst.-Nr.:  7424
EAN:  k.A.
Impressal Tische: Ein neues Büromöbelprogramm in Premiumqualität für hohe Ansprüche. Sehr stabil durch den Einsatz von viel Stahl, sehr wirkungsvoll durch die Verwendung von Tischgestellen in Chrom in Verbindung mit Tischplatten in Buche oder Anthrazit.

Schreibtische
Mit melaminharzbeschichteter Platte in blend- und reflexfreier Mikrofeinstruktur. Unter der Platte verläuft eine Kabelwanne. Um eine optimale Beinfreiheit zu erreichen, sind bei Verkettungen die Tische mit einem verkürzten Fußgestell erhältlich.
- einheitliche Maße: T 800 x H 720-820 mm

Freiformtisch
Tiefe Plattenseite durch Wenden rechts oder links montierbar.
- einheitliche Maße: T 1000/800 x H 720-820 mm

Konferenztisch
Mit 8 mm starkem Sicherheitsglas, Plattenformat B 1800 x T 900 mm. In Verbindung mit einem Container auch als Schreibtisch einsetzbar. Tischplatte aus satiniertem Glas. Auch als Schreibtisch verwendbar.
- einheitliche Maße: T 900 x H 750 mm

Verkettungsplatte
- einheitliche Maße: T 850 x H 720-820 mm

Besprechungsansatztisch
Zum Anbau an die Tische. ø 1100 mm, höhenverstellbar von 720-820 mm.
... > LBE > Büromöbelprogramme > Impressal
Weitere Suchbegriffe: Impressal, Tisch, Besprechungstisch, Eßtisch, Glastisch, Kantinentisch, Konferenztisch, Möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
14 Tage
€ 3,95*
€ 385,42*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG