Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrägdach für Kleiderspind, B 830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Schrägdach für Kleiderspind, B 830 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/027721
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  5413 114520E
EAN:  k.A.
Schrägdächer für Kleiderspinde: - verhindern das Ablegen von Gegenständen auf den Spinddächern
- nachträgliche Montage möglich
- Lieferung inkl. Montagematerial
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Höhe: 150 mm, hinten offen - verhindern das Ablegen von Gegenständen auf den Spinddächern
- nachträgliche Montage möglich
- Lieferung inkl. Montagematerial
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Höhe: 150 mm, hinten offen
... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Spinde
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Spind, Garderobenschrank, Garderobenspind, Stahlspind, Dach, Schrägdach
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 72,94*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG