Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fußmatte ""Wash & Dry"", 60 x 90 cm, hellg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Fußmatte ""Wash & Dry"", 60 x 90 cm, hellg
Artikel-Nr.:  224-ML01/027022
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Komfort-Fußmatten für den Innen- und Außenbereich: Ausgestattet mit einem hochflorigen Nylonflor und einem hochwertigen Gummirücken. Lichtechte Farben, PVC-frei und waschbar bei 60° sowie trocknergeeignet.
- 3 Jahre Garantie Die strapazierfähige, wetterfeste Fußmatte ist im Küchen- und Eingangsbereich - drinnen wie draußen - im Einsatz. Die extra flachen Matten passen unter jede Tür.
3 Jahre Garantie

¬ Material: High Twist Nylon, Nitrilgummi
¬ extrem belastbar (H 6 mm)
¬ waschbar bis 40°C
¬ trocknergeeignet
... > Office Today für Shop > Empfang / Garderobe > Eingangsbereich
Weitere Suchbegriffe: Fußmatte, Türvorleger
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 33,81*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG