Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-ROM-Schrank,lichtgrau,6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
CD-ROM-Schrank,lichtgrau,6 Schubladen
Artikel-Nr.:  224-ML01/024510
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  84024510
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
CD-Schrank
Regal
SAS
Registratur-/Kartei- und CD-ROM-Schränke:
  • alle Schübe über ein Zylinderschloss (2 Schlüssel) zentral verschließbar
  • alle Schübe laufen auf Präzisions-Teleskopführungen
  • auflaufende Stahlblech-Blenden mit Metall-Bügelgriffen
  • Korpus und Blenden: Lichtgrau (RAL7035)

    Karteischrank Modell KD 24 A5 N mit 6 Auszügen
  • Fassungsvermögen pro Schub: 3 Bahnen à 470 mm
  • Karteikarten im Format DIN A5 quer
  • Schrank-Außenmaße: H 1350 x B 780 x T 600 mm
  • Schubladen-Innenmaße: H 142 x B 683 x T 470 mm

    CD-ROM-Schrank Modell KD 24 N CD-ROM mit 6 Schubladen à 5 Bahnen
  • Fülltiefe 470 mm für ca. 46 CDs inklusive Jewel Case
  • Aufnahmemenge pro Schub ca. 230 Stück, pro Schrank 1380 Stück
  • Schrank-Außenmaße: H 1350 x B 780 x T 600 mm
  • Schubladen-Innenmaße: H 142 x B 683 x T 470 mm

    Hängeregistraturschrank Modell HD 23 N mit 3 Auszügen
  • Fassungsvermögen pro Schub: 2 Bahnen à 470 mm Hängemappen oder -hefter für Schriftgut DIN A4-Format
  • Schrank-Außenmaße: H 1056 x B 780 x T 600 mm
  • Schubladen-Innenmaße: H 241 x B 683 x T 498 mm

    Registraturschrank Modell HD 24 N mit 4 Auszügen
  • Fassungsvermögen pro Schub: 2 Bahnen à 470 mm Hängemappen- oder hefter pro Schublade
  • Schrank-Außenmaße: H 1350 x B 780 x T 600 mm
  • Schubladen-Innenmaße: H 241 x B 683 x T 498 mm
  • Gewicht: ca. 69 kg
  • alle Schübe über ein Zylinderschloss (2 Schlüssel) zentral verschließbar
  • alle Schübe laufen auf Präzisions-Teleskopführungen
  • auflaufende Stahlblech-Blenden mit Metall-Bügelgriffen
  • Korpus und Blenden: Lichtgrau (RAL7035)
    400 gefüllte Hängemappen auf nur 0,5 qm Stellflä
  • ... > Office Today für Shop > Regale und Schränke > Schubladenschränke
    Weitere Suchbegriffe: Archivschrank, Schrank, Büroschrank, Büroeinrichtung, Büromöbel, CD-SChrank, CD, CD-Regal, Schränke für CD-R
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    14 Tage
    € 3,95*
    € 984,30*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 984,30*
    € 1.171,32
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:14 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG