Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betriebsverbandkasten 2D/D, DIN 13 157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Betriebsverbandkasten 2D/D, DIN 13 157
Artikel-Nr.:  224-ML01/023964
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  SCO3101
EAN:  k.A.
Betriebsverbandkasten 2D/D: - Material: Weiß lackierter, beschrifteter Blechkasten mit Gummidichtung
- Maße: L 260 x B 160 x H 70 mm
- Grundausstattung entsprechend DIN 13 157

Wandhalterung (separat bestellen) - Material: Weiß lackierter, beschrifteter Blechkasten mit Gummidichtung
- Maße: L 260 x B 160 x H 70 mm

Grundausstattung: (entsprechend DIN 13 157)
- je 1 Aluderm-Verbandtuch, 40 x 60 / 60 x 80 cm
- aluderm-Verbandpäckchen, 3 mittel und 2 große
- je 2 WS-elastische Binden, 4 m x 6 cm und 4 m x 8 cm
- je 1 WS-Fixierbinden, 4 m x 6 cm und 4 m x 8 cm
- 1 WS-fix Netzverband, Größe 3
- 2 aluderm-Augenkompressen DuOcul
- 6 aluderm-Kompressen, einzeln, 10 x 10 cm
- 1 SÖHNGEN-Plast, 5 m x 2,5 cm
- 8 aluderm-aluplast elastisch, 10 x 6 cm
- 5 aluderm-aluplast Fingerverband, 18 x 2 cm
- 5 aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
- 10 aluderm-aluplast Strips, 1,9 x 7,2 cm
- 1Dreiecktuch V
- 1 Sirius-Rettungsdecke Silber/Gold
- 10 Vliestücher, 20 x 30 cm
- 2 Minigrip-Beutel, 30 x 40 cm
- 1 Erste-Hilfe-Schere, 19 cm
- 4 Stück Vinylhandschuhe
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 1 Air-Vita Bi-Protect Beatmungsgerät
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Erste Hilfe
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 47,82*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG