Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste Hilfe-Koffer Direkt für Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Erste Hilfe-Koffer Direkt für Büro
Artikel-Nr.:   224-ML01/023918
Hersteller:   Söhngen
Herst.-Nr.:   370045
EAN:   k.A.
Erste-Hilfe-Direkt: Jeder Koffer ist berufsbezogen beschriftet (z. B. Büro), auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Ihre unverwechselbare, persönliche Erste-Hilfe-Ausstattung, die kein anderer hat. Jeder gewünschte Text (einzeilig, kein Logo) ist ohne Aufpreis möglich. Koffer aus ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung.
- Inhalt nach DIN 13157 mit berufsbezogenen Erweiterungen
- Farbe: Orange
- Maße: L 310 x B 210 x H 130 mm Jeder Koffer ist berufsbezogen beschriftet (z. B. Büro), auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Ihre unverwechselbare, persönliche Erste-Hilfe-Ausstattung, die kein anderer hat. Jeder gewünschte Text (einzeilig, kein Logo) ist ohne Aufpreis möglich. Koffer aus ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung.
- Inhalt nach DIN 13157 mit berufsbezogenen Erweiterungen
- Farbe: Orange
- Maße: L 310 x B 210 x H 130 mm
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Erste Hilfe
Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Sanitätsschrank, Erste-Hilfe-Artikel
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 9 Tage Frei Haus € 105,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  105,29* €  125,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG