Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAN - Erste Hilfe nach DIN 13 157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
SAN - Erste Hilfe nach DIN 13 157
Artikel-Nr.:   224-ML01/023914
Hersteller:   Söhngen
Herst.-Nr.:   03 01 135
EAN:   k.A.
SAN - Erste Hilfe: Aus ABS-Kunststoff mit Inneneinteilung.
- Maße: L 310 x B 210 x H 130 mm
- Inhalt entspricht DIN 13 157

Der Verbandskasten ist für Handels- und Verwaltungsbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, kleine Baustellen (mit weniger als 10 Beschäftigten) sowie Tätigkeiten im Außendienst zugelassen. Aus ABS-Kunststoff mit Inneneinteilung.
- Maße: L 310 x B 210 x H 130 mm
- Inhalt entspricht DIN 13 157

Grundausstattung
- je 1 aluderm-Verbandtuch, 40 x 60 und 60 x 80 cm
- aluderm-Verbandpäckchen, 3 mittel, 2 große
- je 2 WS-elastische Binden, 4 m x 6 cm und 4 m x 8 cm
- je 1 WS-Fixierbinden, 4 m x 6 cm und 4 m x 8 cm
- 1 WS-fix Netzverband, Größe 3
- 2 aluderm-Augenkompressen DuOcul
- 6 aluderm-Kompressen, einzeln, 10 x 10 cm
- 1 SÖHNGEN-Plast, 5 m x 2,5 cm
- 8 aluderm-aluplast elastisch, 10 x 6 cm
- 5 aluderm-aluplast Fingerverband, 18 x 2 cm
- 5 aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
- 10 aluderm-aluplast Strips, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Dreiecktuch V
- 1 Sirius-Rettungsdecke Silber/Gold
- 10 Vliestücher, 20 x 30 cm
- 2 Minigrip-Beutel, 30 x 40 cm
- 1 Erste-Hilfe-Schere, 19 cm
- 4 Stück Vinylhandschuhe
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 1 Air-Vita Bi-Protect Beatmungsgerät
zusätzlich:
- Rettungsdecke
- Druck-Verbandpäckchen
- metallisierte Aluderm-Verbandstoffe
- Wandhalterung

Der Verbandskasten ist für Handels- und Verwaltungsbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, kleine Baustellen (mit weniger als 10 Beschäftigten) sowie Tätigkeiten im Außendienst zugelassen.
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Erste Hilfe
Weitere Suchbegriffe: Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Erste-Hilfe-Artikel, Verbandskasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
mediprax 10 Tage € 5,90* € 83,00*
LBE 4 Tage Frei Haus € 111,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  111,09* €  132,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Nylon-Sicherheitsplombe für Erste-Hilfe Koffer
Söhngen
0301222
€ 2,90* € 3,45
Ähnlich Verbandbuch groß - DIN A4
Söhngen
8001002
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich
Verbandstoff-Füllung Norm DIN 13157
Söhngen
0303018
€ 22,90* € 27,25
Ähnlich
Verbandstoff-Füllung NormPlus DIN 13157
Söhngen
0303019
€ 39,90* € 47,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG