Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandkasten Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Verbandkasten Office
Artikel-Nr.:  224-ML01/023804
Hersteller:  Holthaus Medical
Herst.-Nr.:  63158
EAN:  k.A.
Verbandkasten Office: Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen mit umlaufender Banderole und integrierter Wandhalterung.
- Farbe: Grün
- Füllung nach DIN 13157
- Maße: L 260 x B 170 x H 95 mm Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen mit umlaufender Banderole und integrierter Wandhalterung.
- Farbe: Grün
- Füllung nach DIN 13157
- Maße: L 260 x B 170 x H 95 mm
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Erste Hilfe
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 16,70*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 17,51*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 18,05*
Sieland_Industriebedarf 5 Tage € 4,95* € 18,71*
LBE 4 Tage Frei Haus € 23,14*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  23,14* €  27,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Füllsortiment nach DIN 13157, 72-teilig
Holthaus Medical
60157
€ 18,75* € 22,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG