Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handtuch-Sammelbox, perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Handtuch-Sammelbox, perlweiß
Artikel-Nr.:  224-ML01/023777
Hersteller:  Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:  6922
EAN:  k.A.
Handtuch-Sammelbox:
  • Baukastensystem: Platz sparend bei Transport und Lagerung
  • Volumen: speziell für hochfrequentierte Waschräume und Polybeutel entwickelt
  • Material: schlagfester Kunststoff, sicher, lange Lebensdauer
  • Farbe: Perlweiß
  • Maße: B 306 x T 306 x H 612 mm
  • Baukastensystem: Platz sparend bei Transport und Lagerung
  • Volumen: speziell für hochfrequentierte Waschräume und Polybeutel entwickelt
  • Material: schlagfester Kunststoff, sicher, lange Lebensdauer
  • Farbe: Perlweiß
  • Maße: B 306 x T 306 x H 612 mm
  • ... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Sanitärzubehör
    Weitere Suchbegriffe: Handtuchsammelbox, Handtuch, Handtuch-Sammelbox, Mülleimer
    Angebote (2)
    Versand
    Netto
    ^
    5 Tage
    € 5,90*
    € 69,00*
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 69,08*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,08*
    € 82,21
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Kimberly-Clark
    6998
    € 129,00*
    € 153,51
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG