Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Schrank ""Rollmed"", mit Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Erste-Hilfe-Schrank ""Rollmed"", mit Füllung
Artikel-Nr.:  224-ML01/020760
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Verbandschrank Rollmed: Der optisch schöne Verbandschrank Rollmed hat ein Fassungsvermögen zur Aufnahme der Füllung nach DIN 13157. Mit 14 transparenten Schüben bietet er ausreichend Platz zur übersichtlichen und bequemen Einordnung der Füllteile sowie der persönlichen Medikamente.
- Material: Kunststoff
- Maße: 480 x 420 x 100 mm
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Erste Hilfe
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 76,80*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG