Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schubkasten, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
von LBE
Artikel-Nr.:
224-ML01/017525
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Regal
Rollladen/Glastüren/Schubkasten:
für Schränke Dancer
Rollladen
- verschiedene Größen
Glastür/Schubkasten
- für Regalwürfel
- Schubkästen aus lackiertem Glas
- die kugelgelagerten Schubkästen haben dekorative Metallgriffe, die Scharniere bestehen aus Ganzmetall
- Maße:
Glastür
B 420 x H 360 mm,
Schubkasten
B 410 x T 350 x H 170 mm
Bitte beachten Sie:
Korpus und Rollladen sind
separat
(siehe Zubehör) zu bestellen.
für Schränke Dancer
Schubkasten
- für Regalwürfel
- Schubkästen aus lackiertem Glas
- die kugelgelagerten Schubkästen haben dekorative Metallgriffe
- Maße:
Schubkasten
B 410 x T 350 x H 170 mm
Bitte beachten Sie:
Korpus und Rollladen sind
separat
(siehe Zubehör) zu bestellen.
... >
LBE
>
Büroeinrichtung
>
Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Glastür
,
Büroregal
,
Rollladenschrank
,
Rolloschrank
,
Vertikalrolladenschrank
,
Aktenschränke
,
Büroschrank
,
Rollladenregal
,
Schrank
,
Schubkasten
,
Glastüren
,
Zubehör
,
Schrankzubehör
,
Rolladen
,
Rollladen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 37,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von LBE
Versand
von LBE
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von LBE
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG