Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollladen für Universalschrank Dancer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Rollladen für Universalschrank Dancer, weiß
Artikel-Nr.:  224-ML01/017499
Hersteller:  Karl Klenk
Herst.-Nr.:  BSR-50 WE
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Regal
Rollladen/Glastüren/Schubkasten: für Schränke Dancer

Rollladen
- verschiedene Größen

Glastür/Schubkasten
- für Regalwürfel
- Schubkästen aus lackiertem Glas
- die kugelgelagerten Schubkästen haben dekorative Metallgriffe, die Scharniere bestehen aus Ganzmetall
- Maße: Glastür B 420 x H 360 mm, Schubkasten B 410 x T 350 x H 170 mm

Bitte beachten Sie: Korpus und Rollladen sind separat (siehe Zubehör) zu bestellen. Rollladen rauf, Rollladen runter. Dancer gibt den Rhythmus vor und schafft Überblick auf kleinstem Raum. Sie können Rollladen und Korpus, farblich und in der Größe, erfrischend oft miteinander kombinieren. Neuer Drive im Büro.
¬ Rollladen: Polystyrol, antistatisch behandelt
... > LBE > Büroeinrichtung > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Glastür, Büroregal, Rollladenschrank, Rolloschrank, Vertikalrolladenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Rollladenregal, Schrank, Schubkasten, Glastüren, Zubehör, Schrankzubehör, Rolladen, Rollladen
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 95,63*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG