Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glas-Vitrine, Ahorn-/Ahorn-Dek., 800x420x2004 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Glas-Vitrine, Ahorn-/Ahorn-Dek., 800x420x2004 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/014499
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  770G 03 AHORN
EAN:  k.A.
JENA Regal-/ Hängeregistraturschrank und Glasvitrine: Aus pflegeleichten, strapazierfähigen melaminharzbeschichteten 19 mm Spanplatten mit hochwertigen Metallbeschlägen. Robuste Dickkanten, gerundet. Von oben durch den Boden verstellbare Sockelfüße.
Türen und Schubladen mit attraktiver Griffstange aus Metall (ohne Schloss), Hängeregistratur abschließbar.
- Einheitliche Maße: Tiefe 420 x H 2004 mm

Regalschrank mit Schubladen
- auf Metall-Teleskopauszügen laufend
- 2 Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen
- 4 Schubladen
- B 406 x T 420 x H 2004 mm

Regalschrank mit Türen
- 5 Ordnerhöhen
- oben 2 Einlegeböden, unten 2 Türen
- B 800 x T 420 x H 2004 mm

Hängeregistraturschrank
- 2 Fachböden (3 Ordnerhöhen)
- unten 2 Hängeregistratauszüge, einzeln absperrbar (Zylinderschloss)
- Metall-Hängerahmen auf Differential-Teleskopführung laufend (60 kg) Tragkraft
- B 800 x T 420 x H 2004 mm

Glas-Vitrine
- 5 Ordnerhöhen
- Türen oben aus Glas
- B 800 x T 420 x H 2004 mm

Die Artikel sind innerhalb weniger Tage lieferbar, werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren oder fragen Sie nach unserem Montageservice.
... > LBE > Büromöbelprogramme > JENA
Weitere Suchbegriffe: Regal, Standvitrine, Vitrine
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
€ 3,95*
€ 478,15*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG