Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummimatte, 2000 x 600 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99175
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     60005-200
EAN/GTIN:
     4260054771455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatten gummi
arbeitsplatz bodenbelag

Die zuschneidbare Matte aus strapazierfähigem Recyclinggummi ermöglicht ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten.
Ideal auch als Schutzmatte auf der Arbeitsplatte.
Einheitliche Masse: B 600 x H 10 mm

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Höhe:
10 mm
Breite:
600 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 99175, 99175-SW81, Arbeitsplatzmatte, Matte, Schutzmatte, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Gummimatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 31,08*
€ 42,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 55,02*
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 67,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.