Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Werkbank, Grundeinheit, 2000 mm breit, weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99106
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     106263
EAN/GTIN:
     4250510804032
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Die Schäfer Shop Select Werkbank wird nach dem Baukastenprinzip gefertigt. Fussrahmen und Arbeitsplatten sind vorgefertigte Bauelemente. Wir liefern die Schäfer Shop Select Werkbank zerlegt an. Die Montage ist völlig problemlos in wenigen Minuten durchgeführt.

Weitere Details:

  • Grundeinheit mit 2 Fussgestellen
  • Gestell: Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissaluminium (RAL 9006)
  • Masse: B 2000 x T 700 x H 840 mm
  • Gewicht: 72 kg
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche Arbeitsplatte:
farblos imprägniert
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Stossbrett:
hinten
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
hellsilber
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
mit Querstreben
Tragkraft:
500 kg
System:
TOP- MPL
Gewicht:
72 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank schäfer group, 99106, 99106-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 557,10*
€ 651,78*
Frei Haus
ab € 556,67*
€ 651,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,38*
€ 693,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.