Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Kohlendioxid-Feuerlöscher KS2SBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98882
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     18310000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
  • tragbare Kohlendioxid-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklasse B
  • Dauerdrucktechnik
  • Aluminiumbehälter
  • KS2SBS mit Schneehorn, KS5SE mit Schneerohr
  • Löschmittel zu 100 % rückstandsfrei
  • serienmässig mit Wandhalter (KS2SBS mit Drahthalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: EDV-Bereiche, Serverräume, Fleischereien, Kunststoffverarbeitung, Laborbereiche, Reinst- und Reinräume


Technische Daten:

  • Inhalt: 2 kg
  • Leistung: 34B
  • Löschmitteleinheiten: 2
  • Spritzweite: ca. 3 m
  • Spritzdauer: ca. 8 Sek.
  • Gewicht: 5,4 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Weitere Informationen:
Spritzdauer:
13. Mai s
Farbe:
rot; schwarz
Ausführung:
Kohlendioxidlöscher
Löschmittel:
Co2
Temperaturfunktionsbereich:
-30°C bis +60°C
Füllmenge:
2 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Tiefe:
130 mm
Schlagknopf:
Nein
Löschpistole:
Ja
Material:
Aluminium
Spritzweite:
2 m
Löschmittelleistung:
DIN EN3: 89B DIN_EN-Norm
Einsatzort:
EDV-Anlagen, Laboratorien, Schifffahrt, Industriebetriebe
Höhe:
513 mm
Breite:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher, 98882, 98882-SW81, Handfeuerlöscher (Teile), Wartungssatz (Feuerlöscher)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,97*
€ 73,13*
1 Tag
50
€ 5,50*
ab € 60,41*
€ 73,15*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 75,53*
3 Tage
48
€ 4,99*
ab € 62,33*
€ 75,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 64,89*
€ 78,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,03245* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,25*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,90*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,21*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,57*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,49*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,93*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,71*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 99,22*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,79*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,26*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,08*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,80*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,71*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.