Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher KS5SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98881
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     18210000
EAN/GTIN:
     4006325678258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
  • tragbare Kohlendioxid-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklasse B
  • Dauerdrucktechnik
  • Aluminiumbehälter
  • Löschmittel zu 100 % rückstandsfrei
  • serienmässig mit Wandhalter (KS2SBS mit Drahthalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: EDV-Bereiche, Serverräume, Fleischereien, Kunststoffverarbeitung, Laborbereiche, Reinst- und Reinräume


Technische Daten:

  • Inhalt: 5 kg
  • Leistung: 89B
  • Löschmitteleinheiten: 5
  • Spritzweite: ca. 4-5 m
  • Spritzdauer: ca. 13 Sek.
  • Gewicht: 12,5 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Weitere Informationen:
Spritzdauer:
08. Mai s
Farbe:
rot; schwarz
Ausführung:
Kohlendioxidlöscher
Löschmittel:
Kohlenstoffdioxid
Temperaturfunktionsbereich:
-30°C bis +60°C
Füllmenge:
5 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Tiefe:
170 mm
Schlagknopf:
Nein
Löschpistole:
Ja
Material:
Aluminium
Spritzweite:
5 m
Löschmittelleistung:
DIN EN3: 89B DIN_EN-Norm
Einsatzort:
EDV-Anlagen, Laboratorien, Schifffahrt, Industriebetriebe
Höhe:
690 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, gloria kohlensäure-feuerlöscher, co2-löscher, 98881, 98881-SW81, Handfeuerlöscher (Teile), Wartungssatz (Feuerlöscher)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 126,56*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 126,57*
€ 4,95*
ab € 104,31*
€ 130,66*
2 Tage
45
€ 5,50*
ab € 110,60*
€ 133,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 120,00*
€ 145,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,59*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 3,99*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,17*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,53*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,49*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,91*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,76*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,88*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,73*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,33*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,56*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,23*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.