Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Volumen 50 l, entspricht DIN 30713, mit Deckel, B 430 x T 310 x H 750 mm, Niederdruck-Polyethylen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98490
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1071358
EAN/GTIN:
     4250510936801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen
  • Mit Deckel
  • Entspricht DIN 30713
  • UV-stabilisiert
  • Geeignet für die Wand- und Pfostenmontage
  • Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden
  • Fassungsvermögen: jeweils 50 Liter
  • Farbe: wahlweise orange oder grün
  • Masse: jeweils B 430 x T 310 x H 750 mm
  • Gewicht: jeweils 4,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
DIN-Norm:
DIN 30713
Material:
Polyethylen (PE)
Deckel:
Ja
Höhe:
750 mm
Tiefe:
310 mm
Breite:
430 mm
Inhalt:
50 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l sulo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 98490, 98490-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,54*
€ 99,98*
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 123,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.