Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Packband, L 66 m x B 50 mm, PP-Folie, transparent, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98379
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     25013
EAN/GTIN:
     4250409876331
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Das hochqualiatiPK Schäfer Shop Select Packband PKrhält sich sanft sowie leise abrollend und zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft aus Basis von Acrylat aus. Es ist daher genau die richtige Wahl für den sicheren, uniPKrsellen KartonPKrschluss.

Gefertigt wurde dasSchäfer Shop Select Packband aus transparenter, ausgesprochen reissfester undumweltfreundlicher Polypropylen-Folie.

Es ist wahlweise zu 6 oder 36 Rollen mit den Massen von jeweils L 66 m x B 50 mm PKrfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertiges Packband
    • ideal für den sicheren PKrschluss von PKrsandkartons
  • Hohe Klebekraft auf Basis von Acrylat
  • Ausgesprochen reissfest
  • Leise abrollend
  • Wahlweise erhältlich zu
    • 6 Rollen
    • 36 Rollen

Weitere Details:

  • Material: jeweils umweltfreundliche Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: jeweils transparent
  • Masse: jeweils L 66 m x B 50 mm
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
36
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Eigenmarke:
Select
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
50 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 98379, 98379-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 67,68*
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 82,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,44* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.