Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE-Palette F 10. 900 kg Tragkraft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98148
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     61301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Inka-Palette
Inkapalette

INKA-Paletten - Transport leicht gemacht
Die umweltfreundlichen, aus Holz- und Harnstoffharz angefertigten Paletten haben ein geringes Eigengewicht und sind aufgrund ihrer stabilen Bauweise ideal für den Transport verschiedenster Güter geeignet. Alle Vorteile auf einen Blick:

  • für einen niedrigen Preis zu erwerben
  • grosse Platzersparnis dank stapelbarer Form
  • Tauschgebühren, Mietkosten und Zusatzkosten beim Export in ISPM 15/ NIMF 15 Länder entfallen
  • bis zu 66% Platzeinsparung im Vergleich zur Euro-Palette
  • gewährleistet sicheren Halt und flexible Bevorratung


  • Exportieren erfolgt ohne grossen Aufwand, da INKA-Paletten kein Pflanzengesundheitszeugnis und keine Behandlung durch Begasung oder Hitze benötigen
  • auf Anfrage ein Gratis-Export-Zertifikat erhältlich
  • freier Verwendungszweck für In- und Auslandsmärkte
  • durch leichtes Eigengewicht für den Flugverkehr geeignet
  • auf Anfrage auch in Container-Formaten erhältlich
  • umweltfreundliches Recyclingprodukt aus Holzspänen und Harnstoffharz hergestellt und biologisch abbaubar
  • Aussenmass: 1000 x 1200 mm
  • 9 Füsse
  • 4-seitig unterfahrbar
  • Einfahrbreite x Einfahrhöhe: 558/740 x 97 mm
  • Eigengewicht siehe Tabelle = Gewicht
  • 1 VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
geeignet als Luftfrachtpalette
Fahrbar:
Nein
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
2700 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Typ:
F 10
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
900 kg
Material:
Holz; Harnstoffharz
Einfahrhöhe:
97 mm
Tragkraft:
900 kg
Höhe:
135 mm
Nestbar:
Ja
Einfahrbreite:
740 mm
Unterbau:
9 Füsse
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: inka industriepalette, industrie palette, 98148, 98148-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 375,23*
€ 440,93*
Frei Haus
ab € 376,85*
€ 440,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 440,93*
€ 524,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 434,82*
€ 517,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 412,59*
€ 490,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 402,58*
€ 479,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 375,23*
€ 446,52
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 15,0092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.