Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Premium Toilettenpapier Mini Jumbo Rolle, 12 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98072
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     19401
EAN/GTIN:
     7310791268491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Extra weich, 2-lagiges Tissue, perforiert, hochweiss.

  • Dekorprägung für eine hohe Weichheit
  • ø 185 x B 100 mm
  • 12 Rollen a 170 m = 1 Paket
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
850
Rollendurchmesser:
185 mm
Reissfest:
Nein
Anzahl Lagen:
2
Bedruckt:
Ja
Parfümiert:
Nein
Geprägt:
Nein
Material:
Zellstoff
Anzahl Rollen:
12 Stk
Gewicht:
7 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 1,95*
ab € 4,27084*
€ 5,52084*
2 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,90417*
€ 6,28417*
2 Tage
108
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,94667*
€ 6,34667*
12
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,53084*
€ 6,42167*
Lager 224
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,0125*
€ 7,6425*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,6425*
€ 9,09458
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,4025*
€ 8,80898
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,1025*
€ 8,45198
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,0125*
€ 7,15488
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 91,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
555500
ab € 69,12*
Zubehör
Tork
555508
ab € 92,77*
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,85*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,50*
Zubehör
Tork
555008
ab € 42,72*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,985*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,885*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,37*
Zubehör
Tork
247040
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.