Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer, Stahl, 1100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97907
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     105420
EAN/GTIN:
     4052939922331
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

Mit Runddeckel nach den Abmessungen der europäischen Norm DIN EN 840.

  • Standardmässig für alle EU-Länder
  • ausgestattet mit patentierter Kindersicherung gem. DIN EN 840
  • hohe Stabilität durch statisch berechnete Versickungen
  • langlebig, im Vollbad verzinkt
  • Kompatibilität zu allen gängigen Normschüttvorrichtungen von Fahrzeugen und Presscontainern
  • Volumen: 1100 Liter
  • Nutzlast: 440 kg
  • Rad-ø: 200 mm
  • Masse: B 1470 x H 1115 x T 1370 mm
  • Gewicht: 106,1 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
aussen
Farbe:
silber
DIN-Norm:
EN 840 1-6
Griff:
Ja
Tiefe:
1370 mm
Verschliessbar:
Nein
Feststellbremse:
Ja
Material:
Stahlblech, verzinkt
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Ja
Höhe:
1115 mm
Gewicht:
106,1 kg
Breite:
1470 mm
Inhalt:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter verzinkt 1100l, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonne, 97907, 97907-SW81, Container, Grossmülltonne, Grossbehälter aus Kunststoff, Grossmüllbehälter, Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,60*
€ 897,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 743,03*
€ 898,11*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 748,87*
€ 906,50*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 748,58*
€ 906,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,78*
€ 943,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,11*
€ 1.068,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,77*
€ 1.052,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,29*
€ 989,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,62*
€ 945,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaefer Group
2006354
ab € 5,06*
Zubehör
Deiss
90435
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.