Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Putztücher, gesteppt, dunkelbunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97890
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     94
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Typ 1
Universal-Putztuch

  • aus Spezial-Reinigungsvlies mit ausgezeichneter Festigkeit durch Nähsteppverfahren
  • enorme Saugfähigkeit durch offenporiges Baumwollgemisch
  • ideal geeignet als Maschinen- und Werkstatt-Putztuch
  • ein Waschen des Tuches ist überflüssig, da der Reinigungskostenaufwand höher liegt
  • VE/Tücher: 1000 Stück
  • Dunkelbunt, gesteppt
  • Masse B x L: 350 x 350 mm
  • Gewicht: 26,6 - 28 kg


Das Gewicht ist eine Zirka-Angabe und bezieht sich auf das Paket

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Material:
Baumwollgemisch
Anzahl Lagen:
1
Anzahl Tücher:
1000 Stk
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,34*
€ 129,40*
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 160,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,01*
€ 152,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,51*
€ 151,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,96*
€ 148,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.