Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer MGB 1100 FD, Kunststoff, 1100 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97865
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     83662
EAN/GTIN:
     4052939554822
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen problemlosen Einsatz über viele Jahre. Die Behälter sind verrottungsfest, wetterresistent und durch eine spezielle UV-Stabilisierung besonders alterungsbeständig.

  • Rad-ø 200 mm
  • Typ FD: Flachdeckel, 44 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
aussen
Farbe:
grün
DIN-Norm:
EN 840 1-6
Griff:
Ja
Tiefe:
1075 mm
Verschliessbar:
Nein
Feststellbremse:
Ja
Material:
Polyethylen (PE)
Fassungsvermögen:
1100 Liter
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Ja
Höhe:
1330 mm
Gewicht:
53 kg
Breite:
1370 mm
Inhalt:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter kunststoff 1100 liter, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfallgroßbehälter grün, 97865, 97865-SW81, Container, Grossmülltonne, Grossbehälter aus Kunststoff, Grossmüllbehälter, Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 217,71*
€ 291,23*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 325,02*
€ 415,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,39*
€ 484,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 544,36*
€ 680,25*
Frei Haus
ab € 678,84*
€ 838,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,25*
€ 809,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,35*
€ 795,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,89*
€ 747,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,49*
€ 708,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,36*
€ 647,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.