Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaletten EPAL 2, L 1200 x B 1000 x H 162 mm, Tragfähigkeit bis 1500 kg, 4-seitig einfahrbar, UIC-Norm 435.2, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97726
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     1102
EAN/GTIN:
     742832247726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette

Die zu jeweils 10 Stück erhältlichen Europaletten EPAL 2 besitzen die Aussenmasse von jeweils L 1200 x B 1000 x H 162 mm und sind für eine Traglast von bis zu 1500 kg ausgelegt. Als ökologisch nachhaltige Tauschpaletten konzipiert, bestehen sie aus recyclingfähigem und getrocknetem Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 18 und 22 %, welches allen Normen und Anforderungen der UIC-Norm 435.2 entspricht. Ebenfalls unterlagen sie einer speziellen Qualitätskontrolle und wurden daher mit dem Metallstempel des EPAL-Gütesiegels gekennzeichnet.

Diese standardisierten und austauschbaren Paletten sind mit 3 Jahren Garantie versehen und zeichnen sich durch eine Doppelstockbausweise mit stabiler Bodenrahmenkonstruktion aus, sodass die auf sämtlichen Förderanalgen und Rollenbahnen sowohl längs als auch quer bewegt werden können. Darüber hinaus sind sie 4-seitig einfahrbar und somit für den gleichermassen zügigen wie zuverlässigen Warentransport bei einem Maximum an Arbeitssicherheit bestens geeignet.

Sie erhalten die lediglich jeweils 31 kg wiegenden Europaletten EPAL 2 standardmässig mit ISPM (IPPC)-15 Behandlung.

Weitere Details:

  • Standardisierte und austauschbare Paletten in Doppelstockbauweise mit stabiler Bodenrahmenkonstruktion, daher auf allen Rollenbahnen sowohl längs als auch quer lauffähig
  • Entsprechen der UIC-Norm 435.2
  • Versehen mit dem Metallstempel des EPAL-Gütesiegels
  • 4-seitig einfahrbar
  • Standardmässig mit ISPM (IPPC)-15 Behandlung
  • Tragfähigkeit: jeweils 1500 kg
  • Material: jeweils getrocknetes und naturfarbenes Holz, recyclingfähig und ökologisch besonders nachhaltig
  • Aussenmasse: jeweils L 1200 x B 1000 x H 162 mm
  • Gewicht: jeweils 31 kg
  • 10 Stück = 1 Packung
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
mit ISPM15-Behandlung
Fahrbar:
Nein
Gütezeichen:
EPAL
Recyclebar:
Ja
Traglast statisch:
4000 kg
UIC Vorschrift:
Ja
Brandzeichen:
EUR
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
1500 kg
Material:
Holz
Höhe:
162 mm
Nestbar:
Nein
Gewicht:
31 kg
Unterbau:
Bodenrahmenkonstruktion
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, euro palette, 97726, 97726-SW81, Lagerpalette, Palette, Paletten, Euro-Tauschpaletten aus Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,84*
€ 569,34*
Frei Haus
ab € 536,61*
€ 615,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 699,51*
€ 791,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 791,37*
€ 941,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 777,31*
€ 925,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 753,20*
€ 896,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 733,13*
€ 872,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 699,51*
€ 832,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 69,951* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.