Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeleisten, 2 Stück, mit 22 Kästen LF 110, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97706
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     105419
EAN/GTIN:
     4250510851210
Suchbegriffe:
Einhängeleisten Kleinteilemagazin
Kleinteilemagazin Einhängeleisten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin

Mit den verschiedenen Varianten der Einhängeleisten, die wahlweise mit passenden Kästen ausgestattet sind, können Sie in Ihrem Lager oder Ihrer Werkstatt Ordnung schaffen.

Die Einhängeleisten sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt und somit robust und langlebig. Durch die Materialität sind sie gegen Rost geschützt und eignen sich auch für Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen. Die Leisten können sie flexibel an die Wand schrauben, wobei die Abstände frei gewählt werden können - ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Die Leisten sind in verschiedenen Varianten hinsichtlich Farbe, Länge und Ausführung erhältlich. Sie sind wahlweise einzeln oder mit passenden Kästen in unterschiedlicher Anzahl lieferbar, in denen Sie Kleinteile einordnen können. In der Farbe der aus Polypropylen gefertigten Kästen können Sie zwischen Blau, Grün und Rot wählen. Die Farbe der Leiste ist immer Grau aufrgund des Stahlblechs. Die Leisten sind in den Längen 490 mm, 510 mm, 520 mm oder 1130 mm verfügbar.

Wichtige Details:

  • Einhängeleisten, um Ihre Werkstatt oder Ihr Lager zu ordnen
  • Einhängung von Kästen der Serien LF 110, LF 211 oder LF 221 möglich
  • Material: Leisten aus verzinktem Stahlblech und Kästen aus Polypropylen
  • In verschiedenen Längen erhältlich:
    • 490 mm
    • 510 mm
    • 520 mm
    • 1130 mm
  • Mit oder ohne Kästen erhältlich (LF 221, LF 211 oder LF 110 passend zur Leiste)
    • LF 221:Inhalt 2,6 l, Aussenmasse L 230 x B 140 x H 130 mm
    • LF 211:Inhalt 0,8 l, Aussenmasse L 160 x B 95 x H 75 mm
    • LF 110: Inhalt 0,3 l, AussenmasseL 92 x B 102 x H 51
  • Farbauswahl der Kästen:Rot,Blau oderGrün
  • Farbe Leiste: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Leisten mit 22 x Serie LF 110
Oberfläche:
verzinkt
Schubladenhöhe aussen:
50 mm
Schubladenbreite aussen:
100 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
63 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Inhalt pro Schublade:
0,26 l
Drehbar:
Nein
Schubladentiefe aussen:
92 mm
Schubladenhöhe innen:
43 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Stapelbar:
Nein
Ausstattung:
null
Schubladenbreite innen:
91 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
1.616 kg
Breite:
null mm
Länge:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Einhängeleiste für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten Einhängeleiste, ssi schäfer kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 97706, 97706-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.