Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegpalette 1200 x 800 mm, Tragkraft 1500 kg, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97670
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     4001, 10 STÜCK
EAN/GTIN:
     742832247924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Holz-Palette
Holzpalette
holz palette

Vierwegeausführung
Tragkraft ca. 1500 kg
Brettstärke 22 mm
Aussenmass: B 800 x L 1200 x H 144 mm
Gewicht: ca. 25 kg/Stück
10 Stück = 1 Paket
Die Palette ist auf Anfrage auch mit ISPM (IPPC)-15-Behandlung lieferbar!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Fahrbar:
Nein
Gütezeichen:
EPAL
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
4000 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Brandzeichen:
EUR
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
1500 kg
Material:
Holz
Höhe:
144 mm
Nestbar:
Nein
Gewicht:
28 kg
Unterbau:
3 Kufen
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 97670, 97670-SW81, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 490,97*
€ 567,81*
Frei Haus
ab € 490,40*
€ 567,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 567,81*
€ 675,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 558,03*
€ 664,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 534,77*
€ 636,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 520,25*
€ 619,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 490,97*
€ 584,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 49,097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.