Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 1430 x 620 x 1800, 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97563
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4495
EAN/GTIN:
     4017976044958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Etagenwagen ist in einer Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion gefertigt und pulverbeschichtet. Er ist mit 4 waagerecht und schräg einhängbaren Boden aus eingeschweisstem Drahtgitter ausgestattet- Die Platten sind in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten eingelegt. Der lose Boden ist variabel einlegbar. Die mögliche Neigung bei schräger Einhängung beträgt ca. 15 und ca. 30 Grad. Ferner besitzt der Wagen 2 Lenk- und 2 Bockrollen sowie Naben mit Rollenlager. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäss EN 1757-3.

  • Farbe: blau (RAL 5007)
  • Tragkraft je Einlegeboden: 50 kg
  • Tragkraft gesamt: 500 kg
  • Einhängeraster: 120 mm
  • Maschenweite: 140 x 40 mm
  • TPE-Bereifung: ø 200 x B 50 mm
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • Ladefläche (B/L): 1250 x 610 mm: Aussenmasse (B/T/H): 620 x 1430 x 1800 mm, Gewicht: 73 kg
  • Ladefläche (B/L): 1650 x 610 mm: Aussenmasse (B/T/H): 620 x 1830 x 1800 mm, Gewicht: 87 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe Ladefläche:
brillantblau RAL 5007
Anzahl Etagen:
4 Stk
Ausführung Wände:
durchbrochen
Ladefläche L x B:
1250 x 610 mm
Masse B x T:
1430 x 620 mm
Aussenhöhe:
1800 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
50 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Länge:
1430 mm
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Griffhöhe:
1174 mm
Länge Ladefläche:
1250 mm
Höhe Ladefläche:
272 mm
Farbe Gestell:
brillantblau RAL 5007
Breite Ladefläche:
610 mm
Aussenlänge:
1430 mm
Material Ladefläche:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
620 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
73 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, kommissionierwagen fetra, 97563, 97563-SW81, Gittertransportwagen, Gitterregalwagen, Gitteretagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,10*
€ 541,95*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 503,85*
€ 544,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,91*
€ 555,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 558,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 614,67*
€ 646,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,25*
€ 769,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,47*
€ 765,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,23*
€ 751,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,67*
€ 731,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 76,52*
Zubehör
Fetra
E4495ET
ab € 82,03*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,49*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,59*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.