Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, Ladefl. L800 x B500 mm, 2 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97304
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2017448
EAN/GTIN:
     4250448501355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
tischwagen tragl. 300 kg ral5010

Der Tischwagen ist aus einer geschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. Die Holzböden sind im inkeleisenrahmen befestigt, dadurch hat jede Ladefläche einen 15 mm hohen Rand. Die Tragkraft beider Wagen beträgt max. 250 kg. Der Etagenwagen ist mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststeller gemäss EN 1757-3. Er ist besonders gut geeignet, wenn grösseres Ladegut auf der oberen Ladefläche Platz finden muss.
Sonderlackierungen auf Anfrage.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 300 kg
  • Schiebegriffhöhe: 810 mm
  • Raddurchmesser: 125 mm
  • 2 Etagen: Aussenmasse (B/L) 500 x 990 mm, Ladefläche (B/L) 490 x 790 mm, Etagenhöhe 190/820 mm, Gewicht 22 kg
  • 2 Etagen: Aussenmasse (B/L) 600 x 1190 mm, Ladefläche (B/L) 590 x 990 mm, Etagenhöhe 190/820 mm, Gewicht 26 kg
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
190/820 mm
Griffhöhe:
810 mm
Länge Ladefläche:
790 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Höhe Ladefläche:
630 mm
Breite Ladefläche:
490 mm
Aussenlänge:
990 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Aussenhöhe:
820 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
22 kg
Material Räder:
Vollgummi
Aussenmasse L x B:
990 x 500 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, rollcart etagenwagen, 97304, 97304-SW81, Servicewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,56*
€ 236,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 206,21*
€ 245,35*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 288,21*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 210,29*
€ 289,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 298,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.