Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre, 5er Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97166
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9812
EAN/GTIN:
     4250448505544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
treppenkarre

Die Treppenkarre 5er -Stern ist der Helfer bei Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen. Robust und stabil transportiert die Treppenkarre 5er '“ Stern Lasten bis 150 kg.

Die fest verschweisste Stahlkonstruktion macht die Treppenkarre 5er '“ Stern zu einem robusten und belastbarem Transportgerät. Aufgrund der thermoplastischen Vollgummiräder mit 125 x 30 mm Durchmesser und der Lufträder mit 260 x 85 mm im Durchmesser ist die Treppenkarre 5er '“ Stern besonders vorteilhaft bei schlechten Bodenverhältnissen. Dank des Rollenlagers zeigt die Treppenkarre 5er '“ Stern bei häufigen Fahrten im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten seine Stärken. Die Schaufel aus Stahlblech trägt die Treppenkarre Lasten bis zu 150 kg. Die Handgriffe mit Sicherheitsbügel erleichtern das Schieben der Treppenkarre.
Technische Details:

  • Schaufel aus Stahlblech: t = 4 mm
  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Stahlrohr im Ø: 26,9 x 1,75 mm
  • Aussenmass B x T: 580 x 640 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1060 mm
  • Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad im Ø: 260 x 85 mm / 75 x 25 mm
  • Eigengewicht: 17,5 kg
Weitere Informationen:
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
null mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
5er-Stern
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre ral5010, 97166, 97166-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,25*
€ 350,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 307,97*
€ 357,62*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 342,97*
€ 393,61*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 321,62*
€ 413,61*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 366,57*
€ 420,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,62*
€ 425,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,49*
€ 419,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.