Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Montagewagen, Stahlkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97063
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     883339
EAN/GTIN:
     4250448501898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schrankwagen
Tischwagen

Mit ausgesprochen hoher Stabilität. Konstruktion aus Winkeleisen (40 x 40 x 4 mm), Schiebebügel aus Stahlrohr. Ladefläche aus hochfester MDF-Platte. Stahlschrank mit 2 verstellbaren Einlegeböden und Zylinderschloss (2 Schlüssel).

  • Je 2 Lenk- und Bockrollen (ø 200 x B 50 mm), rollengelagert mit Vollgummireifen, beide Lenkrollen mit Radfeststellern
  • Blaue Pulverbeschichtung gemäss RAL 5010
  • Masse: untere Fläche 600 x 800 mm, 280 mm hoch
  • Obere Fläche: 1200 x 800 mm, 895 mm hoch
  • Schrank innen: B 590 x T 770 x H 545 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Gewicht: ca. 75 kg
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
blau
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
280/920 mm
Griffhöhe:
890 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Höhe Ladefläche:
895 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Aussenlänge:
800 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
600 mm
Aussenhöhe:
895 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
75 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 533,58*
€ 600,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,53*
€ 691,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 566,97*
€ 712,04*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 643,31*
€ 712,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,27*
€ 720,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,83*
€ 714,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,83*
€ 690,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,16*
€ 664,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,36*
€ 647,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,58*
€ 634,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.