Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Schrankwagen, 1150 x 750 x 1800 mm, mit abschliessbarer Doppelflügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96947
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2097802
EAN/GTIN:
     4250448503106
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Schrankwagen
gitterwand türelement

Dieser Gitter-Regalwagen ist aus einer fest verschweissten Winkelstahlkonstruktion gefertigt. Die Türen, Wände und das Dach sind aus Gitter. Die Ladefläche des Wagens besteht aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Die optional losen Etagenböden sind variabel alle 50 mm einhängbar.

  • 1 Längsseite mit abschliessbarer Doppelflügeltür
  • Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss
  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 600 kg
  • Tragkraft je Etagenboden: 80 kg
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1000 mm
  • Ladehöhe: 280 mm - variabel
  • Gittermasse: 50/50/4 mm
  • Nutzhöhe: 1470 mm
  • Ladefläche Etagenboden (B/L): 800 x 1200 mm
  • Ladefläche Grundboden (B/L): 700 x 980 mm: Aussenmasse (B/T/H) 1150 x 750 x 1800 mm, Gewicht 83 kg
  • Ladefläche Grundboden (B/L): 800 x 1215 mm: Aussenmasse (B/T/H) 1385 x 850 x 1800 mm, Gewicht 92 kg
  • Lieferung ohne Etagenböden. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche
Nutzhöhe:
1470 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Ausführung Wände:
geschlossen
Masse B x T:
1150 x 750 mm
Aussenhöhe:
1800 mm
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Farbe:
dunkelblau
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Etagenhöhe:
280/variabel mm
Griffhöhe:
1000 mm
Maschenweite:
50x50 mm
Aussenlänge:
1150 mm
Material Ladefläche:
Holz
Etagenabstand:
variabel mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
750 mm
Tragkraft:
600 kg
Gewicht:
83 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: 96947, 96947-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Gittertransportwagen, Gitteretagenwagen, Gitterregalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 716,64*
€ 788,84*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,18*
€ 843,24*
Frei Haus
ab € 833,56*
€ 905,76*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 799,83*
€ 957,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,74*
€ 966,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,93*
€ 917,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,36*
€ 879,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,96*
€ 862,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,64*
€ 852,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7691
ab € 34,45*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 14,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 61,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.