Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, ohne Bordwände, 2000 x 1000 mm, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96875
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-05202
EAN/GTIN:
     4250448503915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Gefertigt aus stabilem Profilstahl und mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten. Mit Drehschemellenkung und kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit unfallverhütender Fallsicherung.

  • Ladefläche L x B: 2000 x 1000 mm
  • Ladehöhe: 480 mm
  • Tragkraft: 1000 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Handpritschenwagen
Bereifung:
2 Rollen an Lenkachse / 2 Rollen feststehend
Ladehöhe:
480 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
luftidentisch
Länge Ladefläche:
2000 mm
Rad-ø x B:
400 x 100 mm
Breite Ladefläche:
1000 mm
Radbreite:
100 mm
Reifen:
Luft
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Bordwände:
Nein
Bauart:
Transport
Traglast:
1000 kg
Ausstattung:
Automatische Feststellbremse
Raddurchmesser:
400 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
480 mm
Gewicht:
112 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
2200 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen tk 1000kg, handpritschenwagen, handpritschenwagen rollcart, 96875, 96875-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,52*
€ 853,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,94*
€ 899,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 859,18*
€ 951,20*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 928,77*
€ 1.024,42*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 883,96*
€ 1.064,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,20*
€ 1.131,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,35*
€ 1.121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,92*
€ 1.085,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,83*
€ 1.057,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,18*
€ 1.022,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,50*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.