Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen, H950 x L1070 x B670 mm, 3 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96715
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5019
EAN/GTIN:
     4017976150192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Dieser Etagenwagen mit Rohrschiebebügel ist aus Chrom-Nickel-Stahl, die tiefgezogenen Böden sind aus Chrom-Stahl mit umlaufendem Rand gefertigt und schalldämmend unterfüttert. Mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Der Etagenwagen ist 4 elastischen, leicht laufenden und spurlosen Lenkrollen, Naben mit Kugellager und 2 Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Die rostfreien Rollen sind gemäss DIN 18867 Teil 8 geprüft.
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

  • Material: Chrom-Nickel-Stahl
  • Material Böden: Chrom-Stahl
  • Gesamthöhe: 950 mm
  • Etagenabstand (licht): 275 mm
  • Höhe oberer Boden: 850 mm
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Tragkraft pro Boden: 80 kg
  • Gesamttragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
poliert
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
300/575/850 mm
Griffhöhe:
950 mm
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
1000 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Farbe Gestell:
chromsilber
Breite Ladefläche:
600 mm
Ladefläche L x B:
1000 x 600 mm
Etagenabstand:
250 mm
Material Platte:
Chromstahl
Traglast:
150 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
950 mm
Gewicht:
22 kg
Aussenmasse L x B:
1070 x 670 mm
Breite:
670 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Länge:
1070 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, 96715, 96715-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Wagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,27*
€ 495,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,04*
€ 495,55*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 507,51*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 453,28*
€ 513,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 553,53*
€ 620,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,01*
€ 737,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,66*
€ 695,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,76*
€ 680,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.