Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen, H950 x L870 x B570 mm, 2 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96710
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     4017976050010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Aus Chrom-Nickel-Stahl. Mit Rohrschiebebügeln und tiefgezogenen Böden mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Ausgestattet mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Fahrbar auf 4 rostfreien Lenkrollen gem. DIN 18867, Teil 1. TPE-Bereifung ø 125 x B 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager.

  • Gesamthöhe: 950 mm
  • Etagenabstand (licht): 585 mm
  • Höhe oberer Boden: 850 mm
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Tragkraft pro Boden: 80 kg
  • Gesamttragkraft: 120 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
poliert
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
230/850 mm
Griffhöhe:
950 mm
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
800 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Farbe Gestell:
chromsilber
Breite Ladefläche:
500 mm
Ladefläche L x B:
800 x 500 mm
Etagenabstand:
585 mm
Material Platte:
Edelstahl
Traglast:
120 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
950 mm
Gewicht:
15 kg
Aussenmasse L x B:
870 x 570 mm
Breite:
570 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Länge:
870 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen bis 120kg, 96710, 96710-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Wagen, Servicewagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,08*
€ 304,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,89*
€ 304,54*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 260,44*
€ 311,94*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 273,80*
€ 316,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 323,68*
€ 373,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.