Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96703
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9893
EAN/GTIN:
     4250448505551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
treppenkarre

Diese Treppenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die rollengelagerten Räder sind mit Vollgummibereifung erhältlich.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 150 kg
  • Räder: ø 160 x B 40 mm
  • Schaufelmass (B/T): 250 x 250 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 430 x 630 x 1200 mm
  • Gewicht: 17,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Polyurethan (PU)
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
250 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Bereifung:
3er- Stern
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
630 mm
Radbreite:
40 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
160 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Breite:
430 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: rollcart treppenkarre, 96703, 96703-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 183,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,68*
€ 186,87*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 168,46*
€ 203,11*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 213,16*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 159,62*
€ 222,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.