Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Umreifungsband, 12,7 mm breit, 0,63 mm x 2.300 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96606
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     39996
EAN/GTIN:
     4030198303535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Polypropylen Bänder zeichnen sich durch eine hohe Elastizität aus, sie haben eine hohe Ausdehnungselastizität (zum Spannes des Bandes) und eine gute Rückdehnungselastizität, die dafür sorgt, das die Spannung nicht erschlafft.

  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rollen pro Paket:
1
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Bandbreite in mm:
12. Jul
Material:
Polypropylen (PP)
Kerndurchmesser:
406 mm
Stärke:
0.63 mm
Reissfestigkeit in kg:
160
Gewicht:
13 kg
Länge:
2300 m
Breite:
12. Jul mm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 51,95*
€ 60,64*
26 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 60,66*
13 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 52,14*
€ 60,87*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 62,46*
Lager 224
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 64,06*
€ 76,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,52*
€ 91,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,12*
€ 90,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,68*
€ 86,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,82*
€ 81,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 64,06*
€ 76,23
pro Rolle
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 215,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 138,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 187,93*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 170,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 317,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 21,43*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 124,39*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 63,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 123,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 41,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.