Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13 x 28 x 0,4 mm, 2000 Stück, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96603
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17342
EAN/GTIN:
     4030198173428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • verschiedene Grössen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
geriffelt
Masse:
13 x 28 x 0,4 mm
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Bandbreite:
13 mm
Breite:
13 mm
Länge:
28 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 39,93*
2 Tage
41
pro Paket
€ 4,90*
ab € 31,79*
€ 39,94*
4 Tage
3
pro Paket
€ 4,79*
ab € 32,25*
€ 40,16*
1 Tag
41
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 41,10*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 44,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,35*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.