Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät POM, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96528
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17143
EAN/GTIN:
     4030198171431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät

Robustes Umreifungsgerät in einteiliger Bauweise. Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint. Ausgerüstet mit einer Schnellspannvorrichtung und einem Blockiersystemverschluss welches das Band schon vor der Spannung abtrennt und somit das Ausfransen auch bei Recyclingbändern verhindert. Geeignet für Polypropylen-Kunststoffband.
Verschlusshülsen (separat bestellen -] Zubehör)

  • geriffelt
  • 2000 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau; Stahl
Breite Band:
16 mm
Ausführung:
für Bänder 16 mm
Material:
Stahl
Geeignet für:
Kunststoffband
Tiefe:
160 mm
Breite:
190 mm
Länge:
460 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,44*
€ 159,98*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 160,58*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,79*
€ 183,86*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 186,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,48*
€ 305,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.