Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalablage für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 1200/1600/2000, bis zu 25 kg, höhenverstellbar, B 440 x T 520 x H 90 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96509
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030177017378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

Die Universalablage von Hüdig + Rocholz lässt sich - wie der Name schon verrät - universal einsetzen, je nach Ihren Bedürfnissen, egal ob Sie einen Monitor oder kleinere Utensilien griffbereit in Ihrer Nähe haben möchten.

Bis zu 25 kg kann die Universalablage tragen, die über eine Klemmkonstruktion an den separat erhältlichen Befestigungsholmen angebracht werden kann. Mit ihren Massen von 440 mm in der Breite und 520 mm in der Tiefe bietet sie genügend Platz, um verschiedenste Utensilien abzustellen. Mit einer Höhe von 90 mm hat sie zudem einen optimalen Abstand zur Arbeitsplatte.

Mit der Universalablage können Sie Ihrem Arbeitsplatz Struktur geben und ihre individuellen Arbeitsabläufe optimieren.

Wichtige Details:

  • Für Pack- und Arbeitstisch Serie 1200/1600/2000
  • Für Monito, Klebestreifengeber etc.
  • Höhenverstellbar durch Klemmmontage
  • Tragkraft: 25 kg
  • Gewicht: 8 kg
  • Masse: B 440 x T 520 x H 90 mm
  • Farbe: hellgrau
  • Herstellergarantie von 3 Jahren
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Traglast:
25 kg
Höhe:
90 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
8 kg
Breite:
440 mm
Tiefe:
520 mm
Typ:
Universalablage
Weitere Suchbegriffe: 96509, 96509-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,31*
€ 122,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 123,24*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 123,88*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 130,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,37*
€ 153,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.515,98*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 429,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.